Banda de lija de vellón

Ref.: 0673602100
Ver todas las versiones
LIJA-BANDA-SNDBL-FLC-COARSE-30X533MM

Descripción

LIJA-BANDA-SNDBL-FLC-COARSE-30X533MM
Banda de lija de vellón
Para la lijadora de cinta para tubos RED PERFECT® 3D
Para el bruñido, el pulido y el rectificado fino (lijado para acabado), así como para nivelación de pasamanos de acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas.
  • Lijado para un acabado perfecto (lijado de acabado), adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo.
  • Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que garantiza un acabado de lijado uniforme en la pieza
  • Vellón de lijado con refuerzo de nailon y estructura de vellón tridimensional
  • La estructura flexible y elástica del vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza. Ningún cambio en la geometría de la pieza.
  • Reducción significativa en el rectificado

  • Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el difuminado con una profundidad de rugosidad muy reducida

  • Eliminación de la decoloración, capas de pintura, óxido superficial, reparación de superficies con daños menores y mateados finos

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre

  • A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

  • Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad garantizada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o tronzadoras.

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Longitud

533 mm
Más Información

Diseño

Grueso
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Conexión (bandas de lija)

F4G
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Anchura x longitud

30 mm x 533 mm
Más Información
Scroll to top