Banda de lija Trizact®

Ref.: 0672508012
Ver todas las versiones

LIJA BANDA PIRAMIDAL P120 6X520M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA BANDA PIRAMIDAL P120 6X520M
Banda de lija Trizact®
Para lijadora eléctrica
Para pulir y rectificar superficies de tubos, acodaduras de tubos y estructuras tubulares cerradas.

Lijado potente, rectificado uniforme excepcionalmente fijo, vida útil prolongada con una calidad superficial (rugosidad) siempre constante

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional


Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Dispersión

Microrreproducción
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Diseño

A160
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina roja
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Anchura x longitud

6 mm x 520 mm
Más Información

Catálogo General

0672508012

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top