Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Ref.: 0673508060
Ver todas las versiones

SANDBELT-CLTH-CBN-G600-35X650MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-CLTH-CBN-G600-35X650MM
Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Banda de lija Trizact®

Diseño: óxido de aluminio

Reverso en X semiflexible

Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional

Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.

Aditivos para rectificado

Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material


Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales


Trizact®: marca comercial de 3M

Máquinas adecuadas

Würth RBS 650
Más Información

Dispersión

Microrreproducción
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Diseño

A30
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

600
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina roja
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.800 g
Más Información

Anchura x longitud

35 mm x 650 mm
Más Información

Catálogo General

0673508060

Ficha Técnica

32405613.pdf

Ficha Técnica

32405614.pdf
Scroll to top