Banda de lija Trizact®
Diseño: óxido de aluminio
Reverso en X semiflexible
Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas
Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional
Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.
Aditivos para rectificado
Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material
Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales
Trizact®: marca comercial de 3M
Máquinas adecuadas |
Würth RBS 650 |
Dispersión |
Microrreproducción |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda |
Longitud |
650 mm |
Diseño |
A45 |
Anchura |
35 mm |
Color |
Gris |
Tamaño del grano |
400 |
Conexión (bandas de lija) |
Lámina roja |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Material del reverso |
Base en X semiflexible |
Código del sistema armonizado |
68051000000 |
Peso del producto (por artículo) |
17.500 g |
Anchura x longitud |
35 mm x 650 mm |
Catálogo General |
0673508040 |
Ficha Técnica |
32405613.pdf |
Ficha Técnica |
32405614.pdf |