LIJA-BANDA-KPF-P80-B120MM Banda de lija larga KPF, individual Esta banda de lija larga está disponible con distintas dimensiones y puede personalizarse conforme a sus necesidades. Simplemente pregunte a su representante de ventas de Würth.
Mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático.
De este modo, se disfruta de una vida útil muy larga
Papel de 300 g/m2, dispersión semiabierta con acabado antiestático
Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
Óptimo acabado de rectificado
Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)
Para máquinas de banda larga
Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios (con revestimiento), lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.
Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde cerca de calentadores, paredes frías o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.
https://www.wurth.es/lija-banda-kpf-p80-b120mm0583480012LIJA-BANDA-KPF-P80-B120MMLIJA-BANDA-KPF-P80-B120MM<br>Banda de lija larga KPF, individual<br>Esta banda de lija larga está disponible con distintas dimensiones y puede personalizarse conforme a sus necesidades. Simplemente pregunte a su representante de ventas de Würth.<br><p class="level1">Mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático.</p><P>De este modo, se disfruta de una vida útil muy larga</P><p class="level1"></p><p class="level1">Papel de 300 g/m2, dispersión semiabierta con acabado antiestático</p><ul><li>Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)</li><li>Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto</li><li>Óptimo acabado de rectificado</li><li>Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)</li></ul><br><p class="level1">Para máquinas de banda larga</p><br/><P>Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios (con revestimiento), lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.</P><br><P>Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde cerca de calentadores, paredes frías o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278179.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278179.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, larga2024-08-22T00:47:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!