SANDBELT-CLTH-ZC-G40-12X520MM Lija de banda fina Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.
Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío
Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo
Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/lija-banda-fina-12x520mm-p40-circonio-corindon481146SANDBELT-CLTH-ZC-G40-12X520MMSANDBELT-CLTH-ZC-G40-12X520MM<br>Lija de banda fina<br>Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón<br>Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.<br><p class="level1">Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío</p><P>Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo</P><br><P>Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos</P><br><ul><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39625.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39625.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!