Lima lijadora eléctrica CERALINE banda lijadora con soporte de tela

Ref.: 0672803012
Ver todas las versiones
LIJA BANDA-CLTH-CG-G120-12X520MM

Descripción

LIJA BANDA-CLTH-CG-G120-12X520MM
Lima lijadora eléctrica CERALINE banda lijadora con soporte de tela
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación); acero y aluminio


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Malla
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.950 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 520 mm
Más Información
Scroll to top