LIJA-BANDA-CLTH-CERALINE-G80-75X2000MM Banda de lija CERALINE Para lijadoras de contacto estacionarias Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío.
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Para acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación), acero y aluminio.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/lija-banda-clth-ceraline-g80-75x2000mm-50672975008LIJA-BANDA-CLTH-CERALINE-G80-75X2000MMLIJA-BANDA-CLTH-CERALINE-G80-75X2000MM<br>Banda de lija CERALINE <br>Para lijadoras de contacto estacionarias<br>Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío. <br><ul><li>Vida útil muy larga y baja presión de contacto</li><li>Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo </li></ul><br><P>Para acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación), acero y aluminio.</P><br><ul><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32232923.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32232923.jpg08991023800899300430/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, tejido2024-02-16T19:52:34+0000