BANDA ABRAS.ESPUMA TEJ.16X520MM Lija de banda fina Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.
Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío
Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo
Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/lija-banda-circonio-p60-16x520mm067299060BANDA ABRAS.ESPUMA TEJ.16X520MMBANDA ABRAS.ESPUMA TEJ.16X520MM<br>Lija de banda fina<br>Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón<br>Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.<br><p class="level1">Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío</p><P>Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo</P><br><P>Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos</P><br><ul><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39625.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/39625.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, tejido2024-02-16T19:52:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!