Lija de banda fina

Ref.: 0672990120
Ver todas las versiones
LIJA BANDA CIRCONIO P120 16X520M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA BANDA CIRCONIO P120 16X520M
Lija de banda fina
Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.

Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío

Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo


Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 g
Más Información

Anchura x longitud

16 mm x 520 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672990120

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top