Banda de lija CERALINE para lijadora de cinta para tubos

Ref.: 0673705012
Ver todas las versiones
LIJA-BANDA-CERALINE-G120-40X675MM

Descripción

LIJA-BANDA-CERALINE-G120-40X675MM
Banda de lija CERALINE para lijadora de cinta para tubos
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Longitud

675 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Malla
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 675 mm
Más Información
Scroll to top