Manguito de lijado CERALINE

Ref.: 0672917012
Ver todas las versiones
LIJA-BANDA-CERALINE-G120-100X100MM

Descripción

LIJA-BANDA-CERALINE-G120-100X100MM
Manguito de lijado CERALINE
Para rodillos de expansión e hinchables
Para un perfecto prelijado de componentes planos y ligeramente perfilados de acero o acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento

Aditivos activos de desbaste

Desbaste en baja temperatura, sin decoloración del material


  • A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

Ideal para lijado superficial, desbarbado ligero y eliminación de ondulaciones superficiales



Materiales en los que puede trabajarse:


Acero inoxidable, acero resistente al óxido, al ácido y al calor (alta aleación), p. ej. Inconel®, acero y metales no ferrosos.


* Marca comercial de Special Metals Corporation

Longitud

100 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2800 1/min
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Malla
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Diámetro x anchura

100 x 100 mm
Más Información
Scroll to top