Multiusos

Ref.: 0893028525
Ver todas las versiones
LEPIDUS MULTIUSOS, 25 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS MULTIUSOS, 25 L
Multiusos
LEPIDUS
Detergente liquido concentrado para la gran mayoría de superficies

Características

  • Detergente multiusos válido para cualquier limpieza en un vehículo.
  • Su característica principal es que vale para la limpieza de cualquier superficie sin ser específico para ninguna aplicación concreta.
  • Gracias a su formulación lo convierte en un producto versátil.
  • Se puede utilizar para la limpieza de bajos, hollín, motores, interiores de vehículo, tapicerías.
  • Libre de AOX y siliconas.

Ventajas

  • Su alto poder de limpieza obtendremos un gran rendimiento del producto.
  • Limpieza rápida y eficaz gracias a su gran poder de limpieza.

Beneficios

  • Apto para la gran mayoría de superficies sin necesidad de tener múltiples productos.
  • Alta eficacia de limpieza mejorando el lustre general del vehículo de un modo rápido y económico.

Se aplica mediante rociadora, manual o automática.


Rociar o cepillar sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar poco tiempo y eliminar la suciedad con agua ( fría o caliente).


Dependiendo de, la superficie que queramos tratar y la calidad del agua de la instalación y de la suciedad a eliminar, la dosificación será entre el 5% y 10%.


Puede utilizarse en centros de alta presión, si dispone de programa de prelavado.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

No
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.095 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.600 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,095 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893028525

Ficha Técnica

581757870.pdf

Hoja de datos de seguridad

05190556.PDF
Scroll to top