Lepidus HD pre-lavado

Ref.: 0893045502
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-PRE-LAVADO-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-PRE-LAVADO-25KG
Lepidus HD pre-lavado
HEAVY DUTY
Desengrasante concentrado para la eficaz eliminación de mosquitos y materia orgánica. Altamente perfumado.

Características:

  • Producto muy concentrado, especialmente indicado para la total eliminación de mosquitos y materia orgánica adherida en el frontal del vehículo.
  • Debido a su agradable perfume cítrico, aromatiza la instalación.
  • Por su gran capacidad humectante, reblandece fácilmente la suciedad orgánica adherida.
  • Facilita la eliminación de la suciedad adherida y mejora la acción de los detergentes posteriores, por lo que le hace un producto ideal para el prelavado de los vehículos.
  • Puede ser aplicado a baja presión en centros de alta presión.

Se recomienda aplicar el producto mediante sistemas de alta presión, baja presión o cañones de espuma. También puede ser aplicado de forma manual (mediante pulverizador, esponja empapada o cepillo). Debido a su concentración, se recomienda una dilución de entre 4% y 12%. Una vez aplicado, dejar actuar un tiempo máximo de 3 minutos. Aclarar con abundante agua.


En casos de carrocerías con altas temperaturas, se recomienda rociar agua antes de su aplicación. No aplicar sobre superfícies cromadas, no barnizadas o pinturas dañadas.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

21.5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.16 g/ml
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,16 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045502

Ficha Técnica

661977852.pdf

Hoja de datos de seguridad

05131403.PDF
Scroll to top