Lepidus HD motores

Ref.: 0893045503
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-MOTORES-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-MOTORES-25KG
Lepidus HD motores
HEAVY DUTY
Detergente desengrasante de motores en frío. Producto con base agua.

Características:

  • Producto limpiador y desengrasante de alto rendimiento para todo tipo de motores y piezas metálicas, formulado sin disolventes.
  • Especialmente formulado para el lavado con agua fría.
  • Con efecto secuestrante y de antiredeposición. Mientras el primero compleja los iones que confieren la dureza al agua, el segundo los dispersa evitando que se redepositen en las tuberías y boquillas.

El producto se aplica por pulverización, tanto a mano como con equipos automáticos, a dosificaciones entre el 4% y el 15%. Se aplica rociando el motor o la superficie a limpiar a baja presión, dejando actuar el producto un tiempo máximo de 3 minutos y finalmente aclarando con agua fría.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

No
Más Información

Contenido

24 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.04 g/ml
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045503

Ficha Técnica

661977851.pdf

Hoja de datos de seguridad

05125133.PDF
Scroll to top