Lepidus HC lonas

Ref.: 0893045504
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-LONAS-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-LONAS-25KG
Lepidus HC lonas
HEAVY DUTY
Detergente alcalino, indicado para la limpieza específica de lonas y toldos de vehículo industrial.

Características:

  • Producto alcalino concentrado, especialmente desarrollado para lavado químico de todo tipo de lonas en vehículos industriales.
  • Gracias a su estudiada formulación, el producto presenta propiedades excepcionales:
  • Gran poder humectante, para total eliminación de la suciedad estática y el TRAFFIC FILM (suciedad derivada a la contaminación atmosférica y la polución de los vehículos).
  • Elevado efecto desengrasante que confiere al producto una extraordinaria capacidad de limpiar todo tipo de lonas.
  • Extraordinario poder de penetración, asegurando una limpieza eficaz de las superficies más sucias (toldos, lonas…)
  • Espuma intensa y de alta calidad, que se adhiere a la superficie y permite que el producto actúe más tiempo.
  • De fácil aclarado, ayudando al proceso de lavado.
  • Excelente poder de arranque de la materia orgánica (insectos, heces de pájaro,…).
  • Alcalinidad controlada, que protege las partes delicadas de las carrocerías.
  • A dosificación de uso, no daña las superficies tratadas (cromados, aluminio, plásticos, gomas, pinturas,…).

Se aplica rociando el producto directamente sobre las superficies a limpiar, manualmente o con equipos de alta o baja presión, a diluciones entre el 4% y el 12%. Rociar o cepillar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar máximo 2 minutos y aclarar con abundante agua fría. En casos se suciedad abundante y muy pegada, se recomienda frotar para conseguir resultados excelentes.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

22.7 l
Más Información

Contenedor

Barril de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.1 g/ml
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Valor de pH

>12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045504

Ficha Técnica

661977848.pdf

Hoja de datos de seguridad

05012951.PDF
Scroll to top