LEPIDUS HD (Heavy Duty) daily

Ref.: 0893045520
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-DAILY-230L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-DAILY-230L
LEPIDUS HD (Heavy Duty) daily
Detergente alcalino espumante, para la limpieza general de vehículos industriales.
  • Producto alcalino altamente espumante, especialmente diseñado para lavado químico de vehículos de transporte, como autobuses, tráileres y camiones.
  • Por sus componentes específicos, puede ser aplicado tanto a baja como a alta presión, así como en sistemas de cañón de espuma.
  • Debido a la elevada adherencia de su espuma, elimina eficazmente todo tipo de suciedades en superficies verticales y planas.
  • Gracias a su composición, este producto nos brinda un gran poder desengrasante, con una espuma intensa y de alta calidad,para un posterior fácil aclarado.
  • Libre de fosfatos y NTA.

• Se aplica rociando el producto directamente sobre las superficies a limpiar, manualmente o con equipos de alta o baja presión como sistema de hidrolimpiadora, lanza de cañón de espuma o sistema epoxin de Würth, a diluciones entre el 3% y el 10%.


• Se recomienda no aplicar producto al sol y no dejar secar una vez aplicado.


• Rociar o cepillar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar máximo 3 minutos y enjuagar con agua (fría o caliente).


• El producto actúa perfectamente sobre todo tipo de suciedad, pero si esta se encuentra altamente incrustada, se recomienda frotar con un cepillo para un acabado perfecto.


• No aplicar sobre superfícies calientes.


• No aplicar sobre superficies anonizadas o no barnizadas.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

230 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

230 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Densidad

1.07 kg/m³
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Valor de pH

>12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,07 kg/m³ / a 25°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

3 años / hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045520

Ficha Técnica

641067678.pdf

Hoja de datos de seguridad

05226967.PDF
Scroll to top