Lepidus HC carrocería

Ref.: 0893045501
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-CARROCERÍA-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-CARROCERÍA-25KG
Lepidus HC carrocería
HEAVY DUTY
Detergente alcalino, para la eficaz limpieza de vehículo industrial y autobuses.

Características

  • Producto alcalino, de elevada concentración, especialmente diseñado para lavado químico de todo tipo de vehículos, especialmente vehículos de transporte, como autobuses, tráileres y camiones.
  • Por sus componentes específicos, puede ser aplicado tanto a baja como a alta presión, así como en sistemas de cañón de espuma.
  • Gracias a sus componentes de última generación, el producto presenta propiedades excepcionales:
  • Gran poder desengrasante, para eliminar fácilmente los insectos de la carrocería.
  • Espuma intensa y de alta calidad, que se adhiere a la superficie y permite que el producto actúe más tiempo.
  • De fácil aclarado, ayudando al proceso de lavado.
  • Elevado efecto humectante que confiere al producto una extraordinaria capacidad de limpiar las llantas.
  • Excelente poder de penetración, para arrastrar el Traffic Film (suciedad derivada a la contaminación atmosférica y la polución de los vehículos).
  • Alcalinidad controlada, que protege las partes delicadas de las carrocerías.
  • A dosificación de uso, no daña las superficies tratadas (cromados, aluminio, plásticos, gomas, pinturas,…).
  • Debido a su formulación y características, el producto es apto para ser utilizado en la industria alimentaria como agente limpiador y desengrasante, siempre y cuando se asegure un buen enjuague posterior.

Se aplica rociando el producto directamente sobre las superficies a limpiar, manualmente o con equipos de alta o baja presión, a diluciones entre el 3% y el 10%. Rociar o cepillar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar máximo 3 minutos y enjuagar con agua(fría o caliente). El producto actúa perfectamente sobre todo tipo de suciedad, pero si esta se encuentra altamente incrustada, se recomienda frotar con un cepillo para un acabado perfecto.


No aplicar sobre superfícies calientes. No aplicar sobre superficies cromadas, no barnizadas o pinturas dañadas.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

22.7 l
Más Información

Contenedor

Barril de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.1 g/ml
Más Información

Sin silicato

No
Más Información

Valor de pH

>12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045501

Ficha Técnica

661977850.pdf

Hoja de datos de seguridad

05009629.PDF
Scroll to top