Lepidus HD bajos y cromados

Ref.: 0893045500
Ver todas las versiones
LEPIDUS-HD-BAJOS-Y-CROMADOS-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS-HD-BAJOS-Y-CROMADOS-25KG
Lepidus HD bajos y cromados
HEAVY DUTY
Ácido limpiador y renovador de superficies metálicas.

Características

  • Producto concentrado a base de ácidos orgánicos e inorgánicos y tensioactivos específicos.
  • Limpieza eficaz de todo tipo de superficies metálicas (aluminio, acero inoxidable,…).
  • Renovador y abrillantador eficaz de cualquier estructura metálica.
  • Su uso continuado mantiene las superficies perfectamente limpias y brillantes.
  • Elimina la grasa, cal y la suciedad adherida a la superficie a tratar.
  • Eficaz eliminador de todo tipo de óxidos, especialmente los producidos por las catenarias de los trenes.

Aplicar el producto mediante sistema pulverizador. Dejar actuar máximo 2 minutos y aclarar con abundante agua. Debido a su concentración, se recomienda una dilución de entre 5% y 15% dependiendo de la suciedad.


Se recomienda no aplicar producto en el sol. Aplicar producto sobre superfícies frías, nunca sobre superficies calientes. No aplicar sobre superfícies cromadas, no barnizadas o pinturas dañadas. No dejar secar producto una vez aplicado. Respetar tiempos de actuación, en caso contrario, podría tener efectos adversos para la superfícies. En caso de duda, probar siempre en zonas no visibles. Se recomienda usar todo tipo de EPI pertinente para poder emplear este producto de manera efectiva y segura.

Base química

Ácido (1-hidroxietiliden)bisfosfónico, sal de sodio
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

23 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.09 g/ml
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,09 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893045500

Ficha Técnica

661977849.pdf

Hoja de datos de seguridad

05008963.PDF
Scroll to top