Cera

Ref.: 0893020525
Ver todas las versiones
LEPIDUS CERA TB04, 25 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS CERA TB04, 25 L
Cera
LEPIDUS TB04
Cera de alta calidad para un secado y acabado perfecto en el vehículo

Características

  • Cera de alta calidad para un acabado perfecto en el proceso de lavado del vehículo.
  • Válido para túneles de lavado y centros de alta presión.
  • Formulado con materias primas de origen natural, mejorando así las prestaciones de secado y brillo intenso.
  • Efecto hidrofugante instantáneo.
  • Secado inmejorable
  • Brillo de alta calidad
  • Protege la pintura del vehículo contra efectos climatológicos.

Ventajas

  • Realza el brillo de la pintura del vehículo.
  • Protege la pintura de la carrocería por mucho más tiempo.
  • Se puede aplicar en cualquier vehículo.
  • Realiza una capa de protección en la pintura del vehículo haciendo que el agua resbale y la expulse inmediatamente.

Beneficios

  • Actúa acumulando el agua en un punto (efecto perla), con lo que se consigue un rápido secado por efecto de los ventiladores del túnel.
  • Evitaremos un desgaste prematuro del brillo del vehículo, evitando el repintado.
  • Menos desgaste en escobillas gracias a su efecto hidrofugante.
  • Libre de AOX y siliconas

La cantidad de cera pura óptima por vehículo es de 25 a 40 c.c.


La dosificación dependerá del sistema de aplicación y el tipo de agua:


Túnel de lavado: Entre un 10% - 15%


Centros de alta presión: Entre un 5% - 15%


Se aplica después del aclarado del vehículo, es apto para puentes de lavado y en centros de alta presión.


Se aplica mediante bomba dosificadora o Venturi.


Seguir siempre las indicaciones de dosificación del fabricante del tren al lavado.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

24.60 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893020525

Ficha Técnica

581757873.pdf

Hoja de datos de seguridad

05207033.PDF
Scroll to top