Cinturón de cuero

Ref.: 071593 709
Ver todas las versiones
LEDERGUERT-SCHWERLAST-1330X50MM

Descripción

LEDERGUERT-SCHWERLAST-1330X50MM
Cinturón de cuero
con hebilla metálica de doble pasador

Material

Cuero de vacuno
Más Información

Longitud

1330 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Medición máxima de la cintura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Medición mínima de la cintura

800 mm
Más Información

Medición mínima/máxima de la cintura

800-1200 mm
Más Información

Longitud x anchura

1330 x 50 mm
Más Información
Scroll to top