Protección de canalones

Ref.: 0681018003
Ver todas las versiones
-LAUBFANG-REGRIN-GRAU-175X1000MM

Descripción

-LAUBFANG-REGRIN-GRAU-175X1000MM
Protección de canalones
Evita la obstrucción con hojas de canalones y bajantes

Las hojas permanecen en la rejilla, se secan y luego se retiran.

Montaje sencillo gracias a la configuración con pinzas integradas

La rejilla se encaja en el canalón

Ajuste universal para canalones de 6 y 7 piezas (= ancho de canalón: 125 y 150 mm)

Se puede montar a posteriori, por tanto, es ideal en reformas de edificios antiguos.

Colores a set con canalones de cinc y cobre

Material: Polipropileno


Se puede montar a posteriori, por tanto, es ideal en reformas de edificios antiguos

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Anchura x longitud

175 mm x 1000 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top