Rastrillo para hojas de plástico

Ref.: 0695945110
-LEAFBRM-PLASTIC-600MM

Descripción

-LEAFBRM-PLASTIC-600MM
Rastrillo para hojas de plástico
Excepcionalmente indicada para retirar hojas y residuos de jardinería

Para utilizar tanto a modo de rastrillo de hojas y horqueta de jardinería

Material

Plástico resistente a impactos
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Número de dientes

26 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top