Soporte de sujeción, redondo

Ref.: 5176053092
LAYCLEAT-RD-A4-L125MM

Descripción

LAYCLEAT-RD-A4-L125MM
Soporte de sujeción, redondo
Acero inoxidable A4

Distancia entre orificios 2

25 mm
Más Información

Distancia entre orificios

54 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información
Scroll to top