Lateral para cajón

Ref.: F090136224
Ver todas las versiones
LATERAL XP STONE H95 L450MM IZQUIERDA

Descripción

LATERAL XP STONE H95 L450MM IZQUIERDA
Lateral para cajón
DWD XP
Lateral DWD Dynamic XP
  • Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm) y 60 Kg (para 600y 650 mm).
  • En perfil de acero.
  • Para espesores de tablero de 16 mm.
  • Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente.
  • Enganche frontal en Zamak, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal.
  • Color: Gris Aluminio, blanco y stone.
  • Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte.
  • Contienen tapas embellecedoras.

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top