Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075322
Ver todas las versiones
LATERAL XP BLANCO 275 MM IZQ

Descripción

LATERAL XP BLANCO 275 MM IZQ
Bastidor DWD XP H95
Ancho de pared trasera y suelo idénticos para una aplicación eficiente
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica y lateral integrado
  • Protector de transporte y bisagras integrado

Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top