Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075333
Ver todas las versiones
LATERAL XP ALU 400 MM DCH

Descripción

LATERAL XP ALU 400 MM DCH
Bastidor DWD XP H95
Ancho de pared trasera y suelo idénticos para una aplicación eficiente
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica y lateral integrado
  • Protector de transporte y bisagras integrado

Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1009.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top