LATERAL XP ALU 350 MM IZQ

Ref.: F090075326
Ver todas las versiones
LATERAL XP ALU 350 MM IZQ

Descripción

LATERAL XP ALU 350 MM IZQ

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

493.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top