LATERAL SOLOWING 500MM (1UNID)

Ref.: F092075754
Ver todas las versiones
LATERAL SOLOWING 500MM (1UNID)

Descripción

LATERAL SOLOWING 500MM (1UNID)

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.600 g
Más Información
Scroll to top