XP-LATERAL-L500MM-ALT95MM-ALU

Ref.: F090115263
Ver todas las versiones
XP-LATERAL-L500MM-ALT95MM-ALU

Descripción

XP-LATERAL-L500MM-ALT95MM-ALU

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1429.400 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top