Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075289
Ver todas las versiones

XP LATERAL L400MM ALT.95 MM ALU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

XP LATERAL L400MM ALT.95 MM ALU
Bastidor DWD XP H95
Ancho de pared trasera y suelo idénticos para una aplicación eficiente
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica y lateral integrado
  • Protector de transporte y bisagras integrado

Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

922.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090075289

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf
Scroll to top