Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075290
Ver todas las versiones
XP LATERAL L400MM ALT.95 MM BLANCO

Descripción

XP LATERAL L400MM ALT.95 MM BLANCO
Bastidor DWD XP H95
Ancho de pared trasera y suelo idénticos para una aplicación eficiente
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica y lateral integrado
  • Protector de transporte y bisagras integrado

Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

967.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top