LAT. AGANTIS L500MM ALT. 95 MM

Ref.: F090115117
Ver todas las versiones
LAT. AGANTIS L500MM ALT. 95 MM

Descripción

LAT. AGANTIS L500MM ALT. 95 MM

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1486.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top