Marco de pared única

Ref.: F084074928
Ver todas las versiones

LATERAL ADJUKOR BLANCO ALT.53 550 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL ADJUKOR BLANCO ALT.53 550 MM
Marco de pared única
Integra H53
De cierre automático
  • Anchura de instalación: 31 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

85 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Anchura de montaje

31 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1301.3 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Catálogo General

F084074928

Ficha Técnica

32407111.pdf

Ficha Técnica

32407112.pdf
Scroll to top