Lateral

Ref.: F100103152
Ver todas las versiones

LAT.NOVAPRO SCALA H90 L500 BLANCO DCH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.NOVAPRO SCALA H90 L500 BLANCO DCH
Lateral
Nova Pro Scala H90
Para cajones H90
  • Práctico cajón estándar para cualquier uso
  • Ajustable con guías de diseño
  • Ajuste lateral y de altura integrado
  • Utilización óptima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación estrecha
  • Estructura robusta y muy buena estabilidad
  • Montaje y desmontaje de la parte frontal sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No se requiere mecanizado en la base

Para cocina, baño y otros muebles domésticos


Contenido del juego: Estructura Nova Pro Scala H90, pack grande con 20 unidades, izquierda/derecha

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1271.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

F100103152

Ficha Técnica

32407288.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407291.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531948680.pdf
Scroll to top