Muebles de cocina
Contenido del set: Lateral para cajón Nova Pro Scala H63 una pieza izquierda/derecha
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Ice |
Longitud nominal |
450 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1037.000 g |
Altura |
63 mm |
Catálogo General |
F100103039 |
Ficha Técnica |
32407286.pdf |
Ficha Técnica |
32407287.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F100103039 |