LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM450MM

Ref.: F090078435
Ver todas las versiones
LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM450MM

Descripción

LATERAL-AGANTIS-CHAMPAN-H127MM-LM450MM

Material

ST
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Color champán
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

127 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top