Sistema en 20 unidades/industrial

Ref.: F100133998
LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 300MM
Sistema en 20 unidades/industrial
NOVA PRO ONE H90
Apertura excepcionalmente fácil, excelentes características de funcionamiento, mínima desviación del cajón y fiabilidad sobresaliente.
  • Fabricado en acero lacado.
  • Guías sincronizadas sin parada intermedia.
  • Excelentes características de deslizamiento.
  • Máxima estabilidad.
  • Valores mínimos de caída.
  • Ajustes integrados 2D.
  • Montaje y desmontaje del panel frontal sin herramientas.
  • Mismo ancho de corte para el fondo y la trasera.
  • Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y a la anchura de montaje reducida.
  • Capacidad de carga 40Kg o 70Kg
  • Tres colores disponibles: Stone/Grafito, Blanco y Gris Aluminio
  • Compatible con el sistema Tipmatic Soft-close NOVA PRO
  • Accesorios NOVA PRO SCALA compatibles.

A partir de 800mm de anchura del módulo, se recomienda pieza de sujeción inferior.


Las tapas no están incluidas.

Material

SST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

IzquierdaLateral
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100133998

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

594794194.pdf
Scroll to top