Correa tensora con trinquete, dos piezas con punta de gancho doble

Ref.: 071392 333
Ver todas las versiones
LASHBL-RTCH-2PCS-2T-W35MM-L8M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LASHBL-RTCH-2PCS-2T-W35MM-L8M
Correa tensora con trinquete, dos piezas con punta de gancho doble
Un sistema completo para cargas pequeñas y medianas en todos los sectores (por ejemplo, comerciantes e industria)
  • Para amarrar cargas en todos los sectores (p. ej., furgonetas pequeñas, agricultura, metalurgia e industria) con el fin de proteger las mercancías frente a posibles daños

  • Amarre

  • Cierre fuerte

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

1000 daN
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

220 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

7.7 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Longitud final fija

0.3 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

963.500 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071392333

Ficha Técnica

638251561.pdf
Scroll to top