Larguero de puerta

Ref.: 0683496303
Ver todas las versiones
LARGUERO-PUERTA-R1011-BROWN-6X32X2750MM

Descripción

LARGUERO-PUERTA-R1011-BROWN-6X32X2750MM
Larguero de puerta
con labio de sellado
Con fijación oculta para grapado
  • Para sellar gabinetes de doble hoja sin soporte central o pilar central

Material

PVC-U
Más Información

Tipo de montaje

Fijación
Más Información

Longitud

2750 mm
Más Información

Se puede utilizar para la distancia máxima de barras

6 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Color

Beige pardo, similar a RAL 1011
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la distancia mínima de barras

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39162000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

316.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la distancia mínima/máxima de barras

3,5-6 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

2750 x 32 x 6 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top