Lápiz de retoque en base tinta

Ref.: 0890403409
Ver todas las versiones
LAPIZ RETOQUE TINTA CAOBA OSCURO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAPIZ RETOQUE TINTA CAOBA OSCURO
Lápiz de retoque en base tinta
Para colorear rayaduras, orificios y rozaduras, así como para colorear previamente áreas dañadas.

Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.

Fácil de pintar

Se puede cubrir con diferentes pinturas

Buena adherencia

  • Excelente adherencia a superficies pintadas y de madera
  • Resistente a las manchas y a las rayaduras

Fácil y rápido de aplicar

  • Sin necesidad de utilizar brochas ni recipientes para la pintura
  • Listo para su uso inmediato con secado rápido

Limpie y lije las zonas de retoque para obtener una superficie absorbente. Coloree los bordes y las rayaduras con trazos cortos.


Vuelva a colocar la tapa en el lápiz inmediatamente después de su uso. Después de aplicar el color, aplique barniz transparente en spray mate sin veladura (n.º art. 0893 188 2) o barniz transparente semibrillante (n.º art. 0893 188 3) para proteger la superficie. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Tinte de esmalte para aplicar una capa transparente en rayaduras, orificios y rozaduras en superficies de madera natural. Secado rápido, resistente a las manchas y se puede pintar. Recomendado para uso en interiores.


Uso indicado en interiores.


Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.


Tenga en cuenta que los colores mostrados pueden diferir del color original por motivos relacionados con la impresión.


No se adhiere a superficies de PE/PP y adhesión limitada a sistemas de pintura endurecida por UV y pintura en polvo.

Punto intermitente mínimo

23 °C
Más Información

Base química

Tinta, solución colorante
Más Información

Fuerza de agarre mínima

5 min
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

2 min
Más Información

Color

Caoba, oscura
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

1 min
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de encendido

270 °C
Más Información

Densidad

0.9 g/cm³
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

según la temperatura ambiente y el espesor de capa
Más Información

Adhesión

Excelente
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.320 g
Más Información

Resistencia contra

Agua
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

1-2 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890403409

Ficha Técnica

32406047.pdf

Hoja de datos de seguridad

05197607.PDF
Scroll to top