Tiza de marcar al aceite

Ref.: 09844001
Ver todas las versiones
LAPIZ CERA BLANCO 12X120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAPIZ CERA BLANCO 12X120
Tiza de marcar al aceite
Forma hexagonal, sin papel
Para madera, cartón, textiles, hierro en frío y en caliente.

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

96099090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.500 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09844001

Ficha Técnica

32406042.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top