Lanza HDR 160 C/185 PP

Ref.: 0701161100
Ver todas las versiones
LANZA-GIRATORIA-360-M22-M18X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LANZA-GIRATORIA-360-M22-M18X1,5
Lanza HDR 160 C/185 PP
Para limpiador de alta presión HDR 160 Compact y HDR 185 Power Plus

Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo

El tubo se puede girar 360° y los mangos tienen forma ergonómica.

Compatible con

HDR 160 CompactHDR 185 Power Plus
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.580 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701161100

Ficha Técnica

32409678.pdf
Scroll to top