Lanza para hidrolimpiadora HDR 120 BASIC

Ref.: 0701120003
Ver todas las versiones
LANZA PARA 0701 120 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LANZA PARA 0701 120 0
Lanza para hidrolimpiadora HDR 120 BASIC
Lanza a bayoneta sin boquillas para Hidrolimpiadora HDR 120 BASIC

Material

PA 6.6
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

130 bar
Más Información

Longitud

425 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701120003

Ficha Técnica

32409670.pdf
Scroll to top