-LAMPARA-FRONTAL-LED-160LUMEN Lámpara frontal LED a batería, DCM Lámpara de luz diurna que permite cambiar la temperatura de color de blanco cálido (4500 Kelvin) para superficies luminosas a blanco frío (6500 Kelvin) para superficies oscuras
Control por sensor
Tan solo mueva la mano delante del sensor para encender/apagar la lámpara
Amplio haz de luz
Campo de visión con iluminación continua
2 niveles de iluminación: al 50 % (80 lúmenes) y 100 % (160 lúmenes)
Tecnología COB LED
Tecnología de batería inalámbrica de polímero de litio
Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos e igualación de pintura
Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras.
Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini de CC, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz
https://www.wurth.es/lampara-frontal-led-bateria-dcm0827809119-LAMPARA-FRONTAL-LED-160LUMEN-LAMPARA-FRONTAL-LED-160LUMEN<br>Lámpara frontal LED a batería, DCM<br>Lámpara de luz diurna que permite cambiar la temperatura de color de blanco cálido (4500 Kelvin) para superficies luminosas a blanco frío (6500 Kelvin) para superficies oscuras<br><p class="level1">Control por sensor</p><P>Tan solo mueva la mano delante del sensor para encender/apagar la lámpara</P><P></P><p class="level1">Amplio haz de luz</p><P>Campo de visión con iluminación continua</P><P></P><p class="level1">2 niveles de iluminación: al 50 % (80 lúmenes) y 100 % (160 lúmenes)</p><P></P><p class="level1">Tecnología COB LED</p><P></P><p class="level1">Tecnología de batería inalámbrica de polímero de litio</p><br><p class="level1">Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos e igualación de pintura</p><br/><P>Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras. </P><br><P>Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini de CC, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/6115993.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/6115993.jpg0827940219/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Lámpara de cabeza/marcha con batería2024-02-16T19:40:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!