Tapón insertable a presión GPN 320

Ref.: 059832115
Ver todas las versiones
LAMIPLG-GPN320-GL-15-BLACK

Descripción

LAMIPLG-GPN320-GL-15-BLACK
Tapón insertable a presión GPN 320
Polietileno (PE-LLD), negro

Tapón para tubos redondos conforme a DIN EN 10220, DIN EN 10255 y DIN EN ISO 1127.


Resistente:

Diseño robusto para cargas pesadas.

Versátil:

Las nervaduras crean un ajuste seguro, incluso en el caso de tolerancias dimensionales en el tubo.

Información adicional:

Aspecto visual de alta calidad gracias a la superficie de la cabeza granulada y al chaflán lateral.

Material

LLDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

11 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 320
Más Información

Diámetro máximo de vástago

13.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1 - 2 mm
Más Información

Normas

GPN 320
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

10-13,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top