Film protector de membrana base y techo WÜTOP® Trio UV 2SK

Ref.: 0681001173
Ver todas las versiones
LÁMINA-WÜTOP-TRIO-UV-2SK-B1,5M-75SM

Descripción

LÁMINA-WÜTOP-TRIO-UV-2SK-B1,5M-75SM
Film protector de membrana base y techo WÜTOP® Trio UV 2SK
Resistente a la intemperie durante largos períodos y a las altas temperaturas en su versión estándar.

WÜTOP Trio UV es una membrana impermeabilizante para cubierta altamente permeable al vapor de agua con una membrana especial. Se coloca directamente sobre el aislante térmico o el encofrado de los techos inclinados ventilados y no ventilados.

Cuando se combina con un retardante de vapor/barrera WÜTOP y cintas adhesivas EURASOL, puede utilizarse para crear estructuras modernas, herméticas y a prueba de viento.

Aptitud para función de cubierta temporal/tiempo de exposición al aire libre

4 semanas sin protección de costuras ni perforaciones, 8 semanas con protección de costuras y perforaciones

Tecnología

Membrana no transpirable de 3 capas a base de polipropileno con membrana funcional especial.

Seguridad

El forro superior de PP reduce el riesgo de resbalones y protege la membrana interior gracias a su estructura de 3 capas.

Gran ahorro de tiempo y costes

Instalación fácil y rápida gracias a las tiras adhesivas integradas (2SK).

Versión especial para pizarra

Puede usarse como techo temporal para techos de pizarra según la Confederación alemana de artesanos techadores


Uso como membrana transpirable (UDB) y membrana no transpirable (USB)


WÜTOP Trio UV 2SK se puede usar como membrana hermética


Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.

Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar

8 semanas
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Estanqueidad de los cordones

Superado
Más Información

Después del envejecimiento artificial

W1
Más Información

Resistencia ultravioleta

Máx. 6 meses
Más Información

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provi

8 semanas
Más Información

Capacidad de elasticidad

35 %
Más Información

Rectitud de la medida

Superado
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

aprobado, probado según la Universidad de Berlín
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de capacidad elástica

según DIN EN 12311-1
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN 53133
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.06 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Negro
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

400 g/m²/h
Más Información

Capacidad elástica transversal mínima después del paso del t

35 %
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

190 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

200 N
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

300 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

35 %
Más Información

Peso del rollo

14 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

150 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Número de rollos por palet

28 Uds
Más Información

Condiciones de la temperatura de curvatura en frío

según EN 1109
Más Información

Capacidad elástica transversal longitudinal

55 %
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío

-40 °C
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

310 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Fuerza de tracción después del envejecimiento artificial

300 N
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Código del sistema armonizado

560314900900
Más Información

Capacidad elástica longitudinal mínima después del paso del

55 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones

-40 °C / según EN 1109
Más Información

Capacidad de elasticidad/condiciones

35 % / según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,06 m / según EN 1931
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top