Set de reparación de cubiertas de faro

Ref.: 081246 117
LAMINA-REPARAR-PILOTO-NARANJA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA-REPARAR-PILOTO-NARANJA
Set de reparación de cubiertas de faro

Set de 5 láminas para para la reparación de fracturas en cubiertas de faros

  • Para luces traseras de coches, camiones, autobuses y tractores
  • Adhesivo especial de aplicación inversa con excelentes propiedades adhesivas
  • Colores resistentes a la luz UV
  • Excelente resistencia a la intemperie

Longitud

196 mm
Más Información

Anchura

96 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081246117

Ficha Técnica

32406799.pdf
Scroll to top