Cinta de enmascarar para radiación UV de HDPE

Ref.: 0992406140
Ver todas las versiones
LÁMINA-PROTECT-ADHSTR-UV-140CMX20M

Descripción

LÁMINA-PROTECT-ADHSTR-UV-140CMX20M
Cinta de enmascarar para radiación UV de HDPE
Lámina protectora plegada previamente, con carga elástica y cinta de enmascarar recubierta de PE resistente a la radiación UV para uso tanto en interiores como en exteriores. Proporciona protección provisional en muchas superficies durante los trabajos de pintura y enlucido.

Resistente a la radiación UV

Puede eliminarse sin dejar residuos en un lapso de hasta tres semanas

Lámina de HDPE para adhesión a bordes

  • Ya plegada
  • Repujado ligero
  • Cargada con electricidad estática

Elevado grado de adherencia sobre pintura

Evita el corrimiento de pintura gracias a su relieve.

No se necesitan elementos de fijación adicionales

La lámina se fija a la superficie gracias a su carga estática.

También se adhiere en superficies levemente sucias o con cierta variabilidad de texturas


La superficie debe estar seca y sin grasa ni polvo. Desenrolle la cinta adhesiva, fíjela en su sitio, córtela a la longitud deseada y, a continuación, despliegue el film.


Este sistema compacto 2 en 1 ahorra tiempo, se coloca rápidamente y se puede utilizar para la protección provisional de muchas superficies durante las labores de pintura y enyesado.


  • El borde adhesivo no es adecuado para vidrio tratado (p. ej., lunas tintadas/lunas autotintadas).

  • Las superficies plásticas con plastificantes y barnices de nitrocelulosa y metales preciosos pueden generar residuos. En estos casos se recomienda realizar una aplicación de prueba durante 48 horas. No apta para superficies porosas o absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera (sin tratar). En estas superficies puede producirse descoloración.

Filial

Construction
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Azul (material de base)Transparente (material de película)
Más Información

Alargamiento de ruptura

12 %
Más Información

Anchura (en posición plegada)

12 cm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

3.5 N/cm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

140 cm
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Lámina de material de reverso

Polietileno
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Diseño

Con cinta adhesiva de tela
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Grosor de la lámina

10 µm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Tejido recubierto de PE
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

300 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201028900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

299.333 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

12 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información
Scroll to top