LAMINA-CERAFIX-PARA PISCINAS Lámina piscinas CERAFIX® Lámina dúctil, impermeable y super-flexible para impermeabilizar piscinas
Características
Lámina tri-capa formada por dos capas de poliéster y una capa de EVA-C super flexible con refuerzo textil para colocación directa de cerámica o mosaico vítreo.
100% estanca frente a agua dulce, salina y clorada.
Alta resistencia a álcalis, ácidos diluidos y microorganismos.
Impermeabilización de piscinas de hormigón (interior y áticos).
Cumple la norma UNE EN 13956:2012.
Ventajas
Elevada tracción y tensión sin llegar a romperse.
Permite sobrepasar fisuras y movimientos.
Ideal para superficies con fisuras o grietas gracias a su elevada flexibilidad y elongación.
La lámina no rígida que se adapta muy fácilmente a las formas y superficies más irregulares.
Beneficios
Fabricado bajo criterios ambientales (EN 14.001).
Ahorro de tiempo a la colocación directa sobre el mosaico y evitar recogida de escombros.
Máxima seguridad y garantía de impermeabilidad.
Aplicar cemento cola tipo Masterkol C2 TE S1 PR01_5875100452 en el soporte con una llana dentada de 4x4 mm aplicar la lámina Cerafix® Piscinas, eliminar el aire ocluido con la parte lisa de la llana que saldrá fácilmente gracias a la parte textil, colocar a testa la siguiente Lámina Cerafix® piscinas, aplicar la banda solape Cerafix® piscinas en uniones de las láminas Cerafix® piscinas y todas las esquinas con Epoxi Cerafix® piscinas PR01_5855100020.
Revestir con cerámica o mosaico vitrificado tanto en las paredes como en el pavimento directamente sobre las láminas usando Masterkol C2 TE S1 Art. Nº 5875 100 452. Aplicar Junta epoxi Art. Nº 5875 300 XXX para el rejuntado cerámico.
https://www.wurth.es/lamina-cerafix-para-piscinas5875100130LAMINA-CERAFIX-PARA PISCINASLAMINA-CERAFIX-PARA PISCINAS<br>Lámina piscinas<br>CERAFIX®<br>Lámina dúctil, impermeable y super-flexible para impermeabilizar piscinas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Lámina tri-capa formada por dos capas de poliéster y una capa de EVA-C super flexible con refuerzo textil para colocación directa de cerámica o mosaico vítreo.</li><li>100% estanca frente a agua dulce, salina y clorada.</li><li>Alta resistencia a álcalis, ácidos diluidos y microorganismos.</li><li>Impermeabilización de piscinas de hormigón (interior y áticos).</li><li>Cumple la norma UNE EN 13956:2012.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevada tracción y tensión sin llegar a romperse.</li><li>Permite sobrepasar fisuras y movimientos.</li><li>Ideal para superficies con fisuras o grietas gracias a su elevada flexibilidad y elongación.</li><li>La lámina no rígida que se adapta muy fácilmente a las formas y superficies más irregulares.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Fabricado bajo criterios ambientales (EN 14.001).</li><li>Ahorro de tiempo a la colocación directa sobre el mosaico y evitar recogida de escombros.</li><li>Máxima seguridad y garantía de impermeabilidad.</li></ul><br><P>Aplicar cemento cola tipo Masterkol C2 TE S1 PR01_5875100452 en el soporte con una llana dentada de 4x4 mm aplicar la lámina Cerafix® Piscinas, eliminar el aire ocluido con la parte lisa de la llana que saldrá fácilmente gracias a la parte textil, colocar a testa la siguiente Lámina Cerafix® piscinas, aplicar la banda solape Cerafix® piscinas en uniones de las láminas Cerafix® piscinas y todas las esquinas con Epoxi Cerafix® piscinas PR01_5855100020.</P><br/><P>Revestir con cerámica o mosaico vitrificado tanto en las paredes como en el pavimento directamente sobre las láminas usando Masterkol C2 TE S1 Art. Nº 5875 100 452. Aplicar Junta epoxi Art. Nº 5875 300 XXX para el rejuntado cerámico.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/679686944.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/679686944.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Revestim. de superficies para edificios/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Revestim. de superficies para edificios/Cinta de juntas, construcción1770254521000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!